- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- pコン 穴埋めのおすすめ人気ランキング
pコン 穴埋めのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新103件の「pコン 穴埋め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャストコン」、「Pコン鏝」、「コンパネ詰栓」などの商品も取り扱っております。
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品
ジャストボンド
タイプ
面落ち
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズ
W5/16
タイプ
面落ち
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ
面落ち
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。
セット内容
スピードコン×100個、ブチルシール×1本
材質
モルタルコンクリート
高さ(mm)
21.5
外径(Φmm)
29.5
寸法L(mm)
75
質量(g)
50
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様
適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)
トラスコ品番
363-2360
セット内容
フラットコン×100個、ジャストボンド×1本
材質
モルタルコンクリート
高さ(mm)
23
外径(Φmm)
29
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品
ジャストボンド
タイプ
面合せ
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。
無収縮、強接着、高炉セメント近似色。
10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。
仕様
コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g
質量(kg)
10
収縮率(%)
0.06
圧縮強度(N/mm2)
7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6
曲げ強度(N/mm2)
7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1
接着強度(N/mm2)
7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様
適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)
トラスコ品番
363-2359
セット内容
ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本
材質
モルタルコンクリート
高さ(mm)
21
外径(Φmm)
28
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷